text.skipToContent text.skipToNavigation

6847SU-3 HOOK TYPE TOGGLE CLAMP


With safety lock · U-bolt locking lever in closed condition · Galvanised and passivated · Case-hardened and greased bearing bushings · Rivets made of stainless steel · Bar and clamping sleeve · Handle made of red, oil-resistant plastic

Položka č. 91470AMF
Ochrana povrchu Iné
Max. ťahová sila (N) 3000
Nastaviteľné Áno
Typ Horizontálna prepínacia svorka hákového typu
Dĺžka (mm) 259
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Max. ťahová sila (N) 3000
Nastaviteľné Áno
Typ Horizontálna prepínacia svorka hákového typu
Dĺžka (mm) 259
Rozpätie (mm) 95-95
S bezpečnostnou funkciou Áno
Váha kusu (g) 350
Model 6847SU

Popis

With safety lock · U-bolt locking lever in closed condition · Galvanised and passivated · Case-hardened and greased bearing bushings · Rivets made of stainless steel · Bar and clamping sleeve · Handle made of red, oil-resistant plastic

Čísla materiálu

Položka č. 91470AMF
EAN 4020772091477
UBB 500617847115
UNSPSC 27112121
Číslo materiálu výrobcu 91470
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.