Strojové spony
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
Svorky & trakčné prevodovky
Svorky
Strojové spony
93245AMF
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
6832-4 HORIZ. ACTING TOGGLE CLAMPS
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
With vertical foot
Celý popis
Položka č.
93245AMF
Výška
97
Max. ťahová sila (N)
3000
Nastaviteľné
Áno
Typ
Horizontálne pôsobiace upínacie svorky
Dĺžka (mm)
287
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
97
Max. ťahová sila (N)
3000
Nastaviteľné
Áno
Typ
Horizontálne pôsobiace upínacie svorky
Dĺžka (mm)
287
Rozpätie (mm)
63-63
Váha kusu (g)
740
Model
6832
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
With vertical foot
Čísla materiálu
Položka č.
93245AMF
EAN
4020772093242
UBB
500617940092
UNSPSC
27112121
Číslo materiálu výrobcu
93245