Strojové spony
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
Svorky & trakčné prevodovky
Svorky
Strojové spony
93237AMF
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
6832-3 HORIZ. ACTING TOGGLE CLAMPS
Pridať do katalógu
Na objednávku
/ cena za
-
Vrátane DPH
With vertical foot
Celý popis
Položka č.
93237AMF
Výška
65
Max. ťahová sila (N)
2500
Nastaviteľné
Áno
Typ
Horizontálne pôsobiace upínacie svorky
Dĺžka (mm)
206
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
65
Max. ťahová sila (N)
2500
Nastaviteľné
Áno
Typ
Horizontálne pôsobiace upínacie svorky
Dĺžka (mm)
206
Rozpätie (mm)
38.5-38.5
Váha kusu (g)
337
HS kód
84662020
Model
6832
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
With vertical foot
Čísla materiálu
Položka č.
93237AMF
EAN
4020772093235
UBB
500617939938
UNSPSC
27112121
Číslo materiálu výrobcu
93237