Strojové spony
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Svorky & trakčné prevodovky
Svorky
Strojové spony
93229AMF
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
6832-2 HORIZ. ACTING TOGGLE CLAMPS
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
With vertical foot
Celý popis
Položka č.
93229AMF
Výška
61
Max. ťahová sila (N)
1200
Nastaviteľné
Áno
Typ
Horizontálne pôsobiace upínacie svorky
Dĺžka (mm)
164
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
61
Max. ťahová sila (N)
1200
Nastaviteľné
Áno
Typ
Horizontálne pôsobiace upínacie svorky
Dĺžka (mm)
164
Rozpätie (mm)
32-32
Váha kusu (g)
185
Model
6832
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
With vertical foot
Čísla materiálu
Položka č.
93229AMF
EAN
4020772093228
UBB
500617939854
UNSPSC
27112121
Číslo materiálu výrobcu
93229