text.skipToContent text.skipToNavigation

6500E-3 UNIVERSAL STEP BLOCK


Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Položka č. 73312AMF
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Váha kusu (g) 1050
Model 6500E
Ambalat la 1

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Váha kusu (g) 1050
Model 6500E

Popis

Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Čísla materiálu

Položka č. 73312AMF
EAN 4020772073312
UBB 500617804462
UNSPSC 27112102
Číslo materiálu výrobcu 73312
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.