text.skipToContent text.skipToNavigation

6500E-1 UNIVERSAL STEP BLOCK


Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Položka č. 73296AMF
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Váha kusu (g) 90
HS kód 84662020
Ambalat la 1

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Váha kusu (g) 90
HS kód 84662020
Model 6500E

Popis

Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Čísla materiálu

Položka č. 73296AMF
EAN 4020772073299
UBB 500617804207
UNSPSC 27112102
Číslo materiálu výrobcu 73296
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.