Príslušenstvo & diely
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
Montážne materiály a izolácia
Izolácie
72710AMF
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
6440 BALL-PAD
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Ball · Suitable for screw jacks with 12 mm centring hole · Tempered steel · Tempered and burnished
Celý popis
Položka č.
72710AMF
Vonkajší priemer (mm)
37
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Výška (mm)
10-10
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vonkajší priemer (mm)
37
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Výška (mm)
10-10
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Váha kusu (g)
75
HS kód
7318220098
Model
No. 6440
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ball · Suitable for screw jacks with 12 mm centring hole · Tempered steel · Tempered and burnished
Čísla materiálu
Položka č.
72710AMF
EAN
4020772072711
UBB
500617907679
UNSPSC
27112102
Číslo materiálu výrobcu
72710