text.skipToContent text.skipToNavigation

6430S-140 ATLAS SCREW JACK


With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Položka č. 72553AMF
Šírka kľúča (mm) 46
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Užitočné zaťaženie 60
Výška (mm) 140 - 140
Príslušenstvo Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 46
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Užitočné zaťaženie 60
Výška (mm) 140 - 140
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Váha kusu (g) 1720

Popis

With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Čísla materiálu

Položka č. 72553AMF
EAN 4020772072551
UBB 500617798441
UNSPSC 27112102
Číslo materiálu výrobcu 72553
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.