text.skipToContent text.skipToNavigation

6400M-70 SCREW JACK WITH MAGNETIC


With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Položka č. 73361AMF
Vonkajší priemer (mm) 50
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Užitočné zaťaženie 100
Výška (mm) 80 - 80
Príslušenstvo Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Vonkajší priemer (mm) 50
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Užitočné zaťaženie 100
Výška (mm) 80 - 80
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Váha kusu (g) 750

Popis

With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Čísla materiálu

Položka č. 73361AMF
EAN 4020772073367
UBB 500617804876
UNSPSC 27112102
Číslo materiálu výrobcu 73361
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.