text.skipToContent text.skipToNavigation

6400- 52 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Položka č. 72389AMF
Vonkajší priemer (mm) 50
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Užitočné zaťaženie 100
Výška (mm) 52 - 52
Príslušenstvo Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Vonkajší priemer (mm) 50
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Užitočné zaťaženie 100
Výška (mm) 52 - 52
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Váha kusu (g) 550

Popis

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Čísla materiálu

Položka č. 72389AMF
EAN 4020772072384
UBB 500617797294
UNSPSC 27112102
Číslo materiálu výrobcu 72389
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.