text.skipToContent text.skipToNavigation

6400-210 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Položka č. 72439AMF
Vonkajší priemer (mm) 70
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Užitočné zaťaženie 170
Výška (mm) 210 - 210
Príslušenstvo Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Vonkajší priemer (mm) 70
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Užitočné zaťaženie 170
Výška (mm) 210 - 210
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Váha kusu (g) 4300

Popis

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Čísla materiálu

Položka č. 72439AMF
EAN 4020772072438
UBB 500617797781
UNSPSC 27112102
Číslo materiálu výrobcu 72439
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.