text.skipToContent text.skipToNavigation

6400-140 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Položka č. 72421AMF
Vonkajší priemer (mm) 50
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Užitočné zaťaženie 120
Výška (mm) 140 - 140
Príslušenstvo Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Vonkajší priemer (mm) 50
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Užitočné zaťaženie 120
Výška (mm) 140 - 140
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Váha kusu (g) 2560

Popis

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Čísla materiálu

Položka č. 72421AMF
EAN 4020772072421
UBB 500617797609
UNSPSC 27112102
Číslo materiálu výrobcu 72421
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.