text.skipToContent text.skipToNavigation

6400-100 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Položka č. 72413AMF
Vonkajší priemer (mm) 50
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Užitočné zaťaženie 100
Výška (mm) 100 - 100
Príslušenstvo Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Vonkajší priemer (mm) 50
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Užitočné zaťaženie 100
Výška (mm) 100 - 100
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Váha kusu (g) 900

Popis

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Čísla materiálu

Položka č. 72413AMF
EAN 4020772072414
UBB 500617797526
UNSPSC 27112102
Číslo materiálu výrobcu 72413
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.