text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Začisťovací kotúč T28 125X22,2MM

Položka č. 0Q042958
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 7
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 36

technické údaje

Tvar Iné
Hrúbka (mm) 7
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 36
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Keramika
Značka 3M
Model WHLS

Popis

3M™ Cubitron™ II brúsny kotúč s vtlačeným stredom je vyrobený z presných keramických zŕn 3M, ktoré ponúkajú rýchle rezanie a dlhú životnosť tuhého spojeného kotúča. Naše brúsne kotúče sú špeciálne vyvinuté na použitie na brúsenie nehrdzavejúcej ocele, mäkkej ocele a leteckých zliatin. ak chcete brúsny kotúč, ktorý prekonáva svojich konkurentov v rezaní a životnosti, použite 3M™ Cubitron™ II brúsny kotúč s vtlačeným stredom. Naše brúsne kotúče majú presné tvarované zrno 3M, ktoré poskytuje chladný extra ostrý rez ešte dlho po spotrebovaní iných kotúčov. presné tvarované zrno sa formuje do trojuholníkových hrotov, ktoré prerežú kov, namiesto toho, aby ho vydlabali alebo zaorali ako tradičné brúsne materiály. Tieto hroty sa pri lámaní neustále samoostria, čím vytvárajú extrémne rýchly rez. Tým sa znižuje nahromadenie tepla v dôsledku trenia, čím sa redukujú trhliny spôsobené teplom a zmena farby.Vtlačený stred umožňuje brúsenie pod akýmkoľvek uhlom bez poškodenia okolitého povrchu. Naše brúsne kotúče sú pevne spojené živicou, majú hrúbku 7 mm a sú užitočné na odstraňovanie zvarov z vnútorných uhlov. Musia sa používať s ochranným krytom, ktorý zodpovedá veľkosti kotúča. Brúsne kotúče musia mať maximálnu prevádzkovú rýchlosť vyššiu alebo rovnakú ako maximálna rýchlosť použitej brúsky.

Čísla materiálu

Položka č. 0Q042958
EAN 4054596007260
UBB 500641428007
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 94002Q
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.