text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

3M Visor Transparent WP96CL


3M™ WP-Series Face Shields je rad polykarbonátových a acetátových ochranných štítov, certifikovaných podľa normy EN 166:2001 a navrhnutých na ochranu pred nárazmi častíc pri vysokých rýchlostiach a inými priemyselnými rizikami. Tieto tvárové štíty sú navrhnuté tak, aby sa hodili k bezpečnostným prilbám 3M™ SecureFit™ X5000 a X5500 a k pokrývke hlavy H83

Položka č. 1K519437
Vhodné pre Ochrana tváre/očí
Typ príslušenstva/komponentov Štít
Na opakované použitie Áno
Značka 3M
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Vhodné pre Ochrana tváre/očí
Typ príslušenstva/komponentov Štít
Na opakované použitie Áno
Značka 3M

Popis

3M™ WP-Series Face Shields je rad polykarbonátových a acetátových ochranných štítov, certifikovaných podľa normy EN 166:2001 a navrhnutých na ochranu pred nárazmi častíc pri vysokých rýchlostiach a inými priemyselnými rizikami. Tieto tvárové štíty sú navrhnuté tak, aby sa hodili k bezpečnostným prilbám 3M™ SecureFit™ X5000 a X5500 a k pokrývke hlavy H83M™ číre tvárové štíty série WP sú certifikované podľa normy EN 166 a sú navrhnuté tak, aby poskytovali ochranu pred rôznymi priemyselnými nebezpečenstvami vrátane vysokorýchlostných častíc, UV žiarenia, striekajúcich kvapalín alebo roztaveného kovu. Patria do optickej triedy 1 a poskytujú ochranu pred vysokorýchlostnými časticami so strednou energiou (120 m/s), stupeň B, alebo ochranu pred časticami s nízkou energiou (45 m/s), stupeň F.Naše číre tvárové štíty série WP sú vyrobené z acetátu alebo polykarbonátu. Sú navrhnuté tak, aby sa hodili k sérii 3M™ X5000 SecureFit™ s použitím montážneho systému tvárového štítu U5B a pokrývky hlavy H8. Funkcia zacvaknutia umožňuje rýchle a jednoduché pripojenie tvárových štítov k držiaku tvárového štítu. Všetky tvárové štíty série WP sú kompatibilné s integrovanými ochrannými okuliarmi 3M™ V9 s tvrdou čiapkou, chráničmi sluchu 3M™ PELTOR™ a komunikačnými náhlavnými súpravami.

Čísla materiálu

Položka č. 1K519437
EAN 4046719834068
UBB 500694450676
UNSPSC 46180000
Číslo materiálu výrobcu WP96CL
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.