Bezpečnostné a vytyčovacie pásky
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
Pásky
Bezpečnostné a vytyčovacie pásky
47138R3M
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
3M Vinylová páska 471 Červená 38mm x 33m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
47138R3M
Šírka
38
Hrúbka (mm)
0.13
Dĺžka (mm)
33
Teplotná odolnosť (°C)
75 - 75
Značka
3M
Type
7000047454
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
38
Hrúbka (mm)
0.13
Dĺžka (mm)
33
Teplotná odolnosť (°C)
75 - 75
Značka
3M
Type
7000047454
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
47138R3M
UBB
500614740651
UNSPSC
31201500
Číslo materiálu výrobcu
47138R