text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Vinylová páska 471+ Číra 6mm x 33m

Nie je skladom

3M™ Vinylová páska 471+ je určená na presné zarovnanie masiek s jednoduchými alebo zložitými vzormi. Naša páska poskytuje čisté odstránenie bez zvyškov lepidla, a to aj po 30-minútovom cykle pečenia pri teplote 121 °C. Je odolná voči zdvíhaniu zo zložitých povrchov, kontúr, priehlbín a uhlov pre presné výsledky lakovania. 3M Vinyl Tape 471+ prináša výko

Položka č. 3K367002
Farba Modrá
Šírka 6
Hrúbka (mm) 0.13
Dĺžka (mm) 33
Materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Šírka 6
Hrúbka (mm) 0.13
Dĺžka (mm) 33
Materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotná odolnosť (°C) 75 - 75
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka 3M
Type 7100055835

Popis

3M™ Vinylová páska 471+ je určená na presné zarovnanie masiek s jednoduchými alebo zložitými vzormi. Naša páska poskytuje čisté odstránenie bez zvyškov lepidla, a to aj po 30-minútovom cykle pečenia pri teplote 121 °C. Je odolná voči zdvíhaniu zo zložitých povrchov, kontúr, priehlbín a uhlov pre presné výsledky lakovania. 3M Vinyl Tape 471+ prináša výkon a produktivitu pre maskovanie jemných línií v mnohých kritických lakovacích aplikáciách. S našou páskou sú možné ostré a čisté línie farby na oddelenie farieb, pretože je odolná voči zdvíhaniu a jej univerzálne gumové lepidlo sa viaže na rôzne povrchy vrátane živíc a potom sa čisto odlepuje z rovných alebo zložených povrchov. túto pásku sme navrhli tak, aby sa dobre prispôsobila krivkám a aby sa natiahla a držala aj pri polomere 3,81 cm. Dodržiava nepravidelné vzory, aby sa dosiahli ostré línie. Jej mierna priesvitnosť umožňuje zarovnanie tam, kde sú načrtnuté zložité vzory. Pružný vinylový podklad je tiež odolný voči oderu a ochráni priľahlé povrchy pri brúsení. Po dokončení sa vďaka jeho odstráneniu z jedného kusu zachovajú ostré línie farby, ktoré pomohol vytvoriť.

Čísla materiálu

Položka č. 3K367002
UBB 500641596977
UNSPSC 31201500
Číslo materiálu výrobcu 06405A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.