text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

3M VHB páska šedá 19mm x 5,5m


Snívajte, navrhujte, dodávajte s našou páskou 3M™ VHB™ 4991. Je to sivé, 2,3 mm hrubé, viacúčelové akrylátové lepidlo s prispôsobivým penovým jadrom. Môže nahradiť nity, zvary a skrutky. Rýchly a ľahko použiteľný spôsob trvalého lepenia poskytuje vysokú pevnosť a dlhodobú odolnosť. Ponúka flexibilitu konštrukcie vďaka svojej viskoelasticite a výkonnej s

Položka č. 0F327062
Farba Sivá
Šírka 19
Odolnosť voči UV žiareniu Áno
Hrúbka (mm) 2.3
Dĺžka 5.5
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Sivá
Šírka 19
Odolnosť voči UV žiareniu Áno
Hrúbka (mm) 2.3
Dĺžka 5.5
Materiál Akryl
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka 3M
Model VHB
Type 7100123358

Popis

Snívajte, navrhujte, dodávajte s našou páskou 3M™ VHB™ 4991. Je to sivé, 2,3 mm hrubé, viacúčelové akrylátové lepidlo s prispôsobivým penovým jadrom. Môže nahradiť nity, zvary a skrutky. Rýchly a ľahko použiteľný spôsob trvalého lepenia poskytuje vysokú pevnosť a dlhodobú odolnosť. Ponúka flexibilitu konštrukcie vďaka svojej viskoelasticite a výkonnej schopnosti lepiť rôzne podklady s vysokou a strednou povrchovou energiou. Je súčasťou priemyselného profesionálneho sortimentu, ktorý sa dodáva v blistrovom balení s viacjazyčnými popismi. naša 3M™ VHB™ páska pozostáva z odolného akrylového lepidla s viskoelastickými vlastnosťami. To poskytuje mimoriadne pevnú obojstrannú penovú pásku, ktorá priľne k širokému spektru podkladov vrátane hliníka, nehrdzavejúcej ocele, pozinkovanej ocele, kompozitov, plastov, akrylátu, polykarbonátu, ABS a lakovaného alebo zapečateného dreva a betónu. Naše lepiace pásky poskytujú vynikajúcu pevnosť v strihu, prispôsobivosť, priľnavosť k povrchu a odolnosť voči teplotám. Bežne sa používajú v aplikáciách na rôznych trhoch vrátane dopravy, spotrebičov, elektroniky, stavebníctva, výroby nápisov a displejov a všeobecného priemyslu. Spoľahlivo lepia rôzne materiály s pevnosťou a rýchlosťou pre trvalé aplikácie. Odporúčané aplikácie: Dekoratívny materiál a obloženie, menovky a logá, elektronické displeje, panel k rámu, výstuha k panelu 3M™ VHB™ páska 4991 patrí do skupiny pások 4941 3M™ VHB™. Využíva viacúčelové akrylátové lepidlo na oboch stranách prispôsobivého penového jadra. Kombinácia pevnosti, prispôsobivosti a priľnavosti robí z tejto rodiny jednu z najschopnejších a najprepracovanejších 3M™ VHB™ pások. Je špeciálne navrhnutá na dobrú priľnavosť na kovy, sklo a iné materiály so strednou až vysokou povrchovou energiou. Okrem toho ponúka dobrú odolnosť voči poplastovaniu. Medzi aplikácie tejto pásky patrí lepenie výstuh, tesnenie polykarbonátových šošoviek nad LCD, okien na lakované ovládacie panely a montáž vinylových elektroinštalačných kanálov a káblových kanálov. Netradičná penová páska Pásky 3M™ VHB™ sme vynašli v roku 1980 ako prvé svojho druhu. Tieto jedinečné pásky kombinujú prispôsobivosť so silným, trvalým spojom. Výsledkom je rodina mimoriadne pevných pások, ktoré priľnú k širokému spektru podkladov. 3M™ VHB™ pásky sú osvedčenou alternatívou k skrutkám, nitom, zvarom a iným formám mechanického spojovacieho materiálu. Mrakodrapy, mobilné telefóny, elektronické diaľničné známky, chladničky, architektonické okná a ďalšie zariadenia sa spoliehajú na túto špeciálnu lepiacu pásku v jednom alebo viacerých krokoch procesu montáže, upevňovania a tesnenia. Táto dôveryhodná a spoľahlivá páska ponúka konzistentný spoj, vynikajúcu trvanlivosť a vynikajúcu odolnosť voči rozpúšťadlám a vlhkosti. Spoločnosť 3M stojí za všetkými svojimi výrobkami a je pripravená poskytnúť vám poradenstvo pri navrhovaní a technickú podporu, keď ju budete potrebovať.3. Osvedčená spoľahlivosť pások 3M™ VHB™ Páska 3M™ VHB™ ponúka odolný spoj spôsobom, ktorý mechanické spojovacie prvky nedokážu. Táto páska zlepšuje vzhľad hotového tovaru tým, že eliminuje nity a skrutky a zároveň poskytuje okamžitú pevnosť pri manipulácii. Vo väčšine prípadov je upevnenie pomocou 3M™ VHB™ pásky rýchlejší proces ako vŕtanie, upevňovanie alebo použitie tekutého lepidla. Náš všestranný rad pások možno použiť v interiéri alebo exteriéri v rôznych aplikáciách vrátane montáže okien, dverí a nápisov, elektroniky, stavebníctva a nespočetných ďalších priemyselných aplikácií. Pásky 3M™ VHB™ sú chemicky odolné, ako aj UV žiareniu a teplotne stabilné a vydržia od horúčav v Dubaji až po chlad v Kanade. Jedinečný chemický zloženie akrylátu je mimoriadne trvanlivé a odolné voči zmenám v priebehu času, čo z tejto pásky robí dlhotrvajúcu a výkonnú pásku, ktorej môžete dôverovať. prinášať lepšie nápady na povrch prostredníctvom vedy a inováciíV našej divízii priemyselných lepidiel a pások 3M aplikujeme vedu o priľnavosti na poskytovanie inovatívnych riešení, ktoré zlepšujú konštrukčné a výrobné procesy spoločností na celom svete. V konečnom dôsledku naše technológie pomáhajú zákazníkom, ako ste vy, dodávať konkurencieschopné výrobky na trh rýchlejšie a efektívnejšie.

Čísla materiálu

Položka č. 0F327062
EAN 4054596308534
UBB 500682714729
UNSPSC 31201500
Číslo materiálu výrobcu 4991FBL19
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.