text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Ventilátorový kotúč Cubitron™ II 967A dm 125 mm granulácia 40+ plochá nerezová oceľ


Klapkový kotúč 3M™ Cubitron™ II 967A poskytuje vynikajúcu rýchlosť rezania pri aplikáciách s nízkym až stredne vysokým tlakom. Naše kotúče sú ideálne na rovné povrchy alebo vonkajšie hrany, najmä tam, kde je dôležitá konečná povrchová úprava a odolnosť proti drážkovaniu. 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A používajte pre lepšiu rýchlosť rezania a flexibilnú konštrukciu lamiel, ktorá umožňuje brúsenie a zmiešavanie v jednom kroku. naše lamelové kotúče sú vybavené 3M Precision Shaped Grain, ktorá vytvára výnimočne vysokú rýchlosť rezania pri menšom tlaku. Toto zrno sa formuje do trojuholníkových hrotov, ktoré skôr krájajú kov, než aby ho vydlabávali alebo orezávali ako tradičné brúsne materiály. Tieto hroty sa pri lámaní neustále samoostria, čím vytvárajú mimoriadne rýchly rez. To umožňuje operátorom dokončiť náročné úlohy vrátane brúsenia zvarov, odstraňovania hrdze, brúsenia hrán, zmiešavania a odstraňovania otrepov s menšou únavou. Vďaka tepelne aktivovanej brúsnej pomôcke na kotúčoch je tento výrobok vynikajúci na všetky typy kovov. Táto pomocná látka udržuje kotúč chladnejší na nehrdzavejúcej oceli a kovoch citlivých na teplo, ako sú zliatiny niklu alebo titánu, čím sa znižuje zafarbenie a oxidácia kovu, ako aj pravdepodobnosť vzniku trhlín spôsobených teplom. jedinečne navrhnutá ťažká podložka z polybavlny Y umožňuje kontrolované, rovnomerné opotrebovanie bez predčasného otupenia alebo sklovania. Vďaka tomu môžu operátori dosiahnuť vyšší výkon na jeden kotúč. lamelové kotúče sú trojrozmerné brúsne kotúče s prekrývajúcimi sa vrstvami abrazívom potiahnutých lamiel vystužených vláknami, ktoré sa vejárovito rozbiehajú od centrálneho náboja. Ako sa prekrývajúce sa vrstvy chlopní opotrebúvajú, neustále odkrývajú čerstvý brúsny minerál na rýchle a konzistentné rezanie, zatiaľ čo odpruženie chlopní vytvára hladký povrch. Za normálnych podmienok naše lamelové kotúče vytvárajú povrchovú úpravu, ktorá je o jeden stupeň jemnejšia ako povrchová úprava vláknového kotúča rovnakej triedy. Ich prekrývajúca sa konštrukcia umožňuje, aby sa na reznú plochu dostalo viac abrazívneho materiálu, čo znamená, že majú dlhšiu životnosť ako typické kotúče. Preto naše kotúče výrazne zvyšujú produktivitu pri brúsení.Tieto kotúče vykonávajú dve úlohy v jednom, pretože brúsia a dokončujú v jednom kroku, čo znamená, že môžu nahradiť lepené kotúče a vláknové kotúče. Sú užitočným riešením, ktoré šetrí čas a náklady v širokej škále aplikácií, najmä tam, kde je dôležitá konečná povrchová úprava a odolnosť proti vyžieraniu. naše lamelové kotúče sa používajú na pravouhlej brúske.

Položka č. 0W480325
Šírka 128
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 128
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Materiál nosiča Iné
Granulácia 40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 40
Typ spojenia pásu Prekrytý spoj
Značka 3M
HS kód 68051000
Model 967A

Popis

Klapkový kotúč 3M™ Cubitron™ II 967A poskytuje vynikajúcu rýchlosť rezania pri aplikáciách s nízkym až stredne vysokým tlakom. Naše kotúče sú ideálne na rovné povrchy alebo vonkajšie hrany, najmä tam, kde je dôležitá konečná povrchová úprava a odolnosť proti drážkovaniu. 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A používajte pre lepšiu rýchlosť rezania a flexibilnú konštrukciu lamiel, ktorá umožňuje brúsenie a zmiešavanie v jednom kroku. naše lamelové kotúče sú vybavené 3M Precision Shaped Grain, ktorá vytvára výnimočne vysokú rýchlosť rezania pri menšom tlaku. Toto zrno sa formuje do trojuholníkových hrotov, ktoré skôr krájajú kov, než aby ho vydlabávali alebo orezávali ako tradičné brúsne materiály. Tieto hroty sa pri lámaní neustále samoostria, čím vytvárajú mimoriadne rýchly rez. To umožňuje operátorom dokončiť náročné úlohy vrátane brúsenia zvarov, odstraňovania hrdze, brúsenia hrán, zmiešavania a odstraňovania otrepov s menšou únavou. Vďaka tepelne aktivovanej brúsnej pomôcke na kotúčoch je tento výrobok vynikajúci na všetky typy kovov. Táto pomocná látka udržuje kotúč chladnejší na nehrdzavejúcej oceli a kovoch citlivých na teplo, ako sú zliatiny niklu alebo titánu, čím sa znižuje zafarbenie a oxidácia kovu, ako aj pravdepodobnosť vzniku trhlín spôsobených teplom. jedinečne navrhnutá ťažká podložka z polybavlny Y umožňuje kontrolované, rovnomerné opotrebovanie bez predčasného otupenia alebo sklovania. Vďaka tomu môžu operátori dosiahnuť vyšší výkon na jeden kotúč. lamelové kotúče
sú trojrozmerné brúsne kotúče s prekrývajúcimi sa vrstvami abrazívom potiahnutých lamiel vystužených vláknami, ktoré sa vejárovito rozbiehajú od centrálneho náboja. Ako sa prekrývajúce sa vrstvy chlopní opotrebúvajú, neustále odkrývajú čerstvý brúsny minerál na rýchle a konzistentné rezanie, zatiaľ čo odpruženie chlopní vytvára hladký povrch. Za normálnych podmienok naše lamelové kotúče vytvárajú povrchovú úpravu, ktorá je o jeden stupeň jemnejšia ako povrchová úprava vláknového kotúča rovnakej triedy. Ich prekrývajúca sa konštrukcia umožňuje, aby sa na reznú plochu dostalo viac abrazívneho materiálu, čo znamená, že majú dlhšiu životnosť ako typické kotúče. Preto naše kotúče výrazne zvyšujú produktivitu pri brúsení.Tieto kotúče vykonávajú dve úlohy v jednom, pretože brúsia a dokončujú v jednom kroku, čo znamená, že môžu nahradiť lepené kotúče a vláknové kotúče. Sú užitočným riešením, ktoré šetrí čas a náklady v širokej škále aplikácií, najmä tam, kde je dôležitá konečná povrchová úprava a odolnosť proti vyžieraniu. naše lamelové kotúče sa používajú na pravouhlej brúske.
Ukázať viacUkázať menej

Čísla materiálu

Položka č. 0W480325
EAN 5902658072536
UBB 500647637205
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 65069
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.