text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Ventilátorový kotúč Cubitron™ II 967A dm 115 mm granulácia 60+ kónická nerezová oceľ


Klapkový kotúč 3M™ Cubitron™ II 967A poskytuje vynikajúcu rýchlosť rezania pri aplikáciách s nízkym až stredne vysokým tlakom. Naše kotúče sú ideálne na rovné povrchy alebo vonkajšie hrany, najmä tam, kde je dôležitá konečná povrchová úprava a odolnosť proti drážkovaniu. 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A používajte pre lepšiu rýchlosť rezania a flexibilnú

Položka č. 8H911340
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 115
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 60
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa FEPA 60
Značka 3M

Popis

Klapkový kotúč 3M™ Cubitron™ II 967A poskytuje vynikajúcu rýchlosť rezania pri aplikáciách s nízkym až stredne vysokým tlakom. Naše kotúče sú ideálne na rovné povrchy alebo vonkajšie hrany, najmä tam, kde je dôležitá konečná povrchová úprava a odolnosť proti drážkovaniu. 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A používajte pre lepšiu rýchlosť rezania a flexibilnú konštrukciu lamiel, ktorá umožňuje brúsenie a zmiešavanie v jednom kroku. naše lamelové kotúče sú vybavené 3M Precision Shaped Grain, ktorá vytvára výnimočne vysokú rýchlosť rezania pri menšom tlaku. Toto zrno sa formuje do trojuholníkových hrotov, ktoré skôr krájajú kov, než aby ho vydlabávali alebo orezávali ako tradičné brúsne materiály. Tieto hroty sa pri lámaní neustále samoostria, čím vytvárajú mimoriadne rýchly rez. To umožňuje operátorom dokončiť náročné úlohy vrátane brúsenia zvarov, odstraňovania hrdze, brúsenia hrán, zmiešavania a odstraňovania otrepov s menšou únavou. Vďaka tepelne aktivovanej brúsnej pomôcke na kotúčoch je tento výrobok vynikajúci na všetky typy kovov. Táto pomocná látka udržuje kotúč chladnejší na nehrdzavejúcej oceli a kovoch citlivých na teplo, ako sú zliatiny niklu alebo titánu, čím sa znižuje zafarbenie a oxidácia kovu, ako aj pravdepodobnosť vzniku trhlín spôsobených teplom. jedinečne navrhnutá ťažká podložka z polybavlny Y umožňuje kontrolované, rovnomerné opotrebovanie bez predčasného otupenia alebo sklovania. Vďaka tomu môžu operátori dosiahnuť vyšší výkon na jeden kotúč. lamelové kotúče sú trojrozmerné brúsne kotúče s prekrývajúcimi sa vrstvami abrazívom potiahnutých lamiel vystužených vláknami, ktoré sa vejárovito rozbiehajú od centrálneho náboja. Ako sa prekrývajúce sa vrstvy chlopní opotrebúvajú, neustále odkrývajú čerstvý brúsny minerál na rýchle a konzistentné rezanie, zatiaľ čo odpruženie chlopní vytvára hladký povrch. Za normálnych podmienok naše lamelové kotúče vytvárajú povrchovú úpravu, ktorá je o jeden stupeň jemnejšia ako povrchová úprava vláknového kotúča rovnakej triedy. Ich prekrývajúca sa konštrukcia umožňuje, aby sa na reznú plochu dostalo viac abrazívneho materiálu, čo znamená, že majú dlhšiu životnosť ako typické kotúče. Preto naše kotúče výrazne zvyšujú produktivitu pri brúsení.Tieto kotúče vykonávajú dve úlohy v jednom, pretože brúsia a dokončujú v jednom kroku, čo znamená, že môžu nahradiť lepené kotúče a vláknové kotúče. Sú užitočným riešením, ktoré šetrí čas a náklady v širokej škále aplikácií, najmä tam, kde je dôležitá konečná povrchová úprava a odolnosť proti vyžieraniu. naše lamelové kotúče sa používajú na pravouhlej brúske.

Čísla materiálu

Položka č. 8H911340
EAN 5902658072512
UBB 500685202821
UNSPSC 13111200
Číslo materiálu výrobcu 65052
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.