text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Netkaná brúsna textília CF-RL dĺžka 10 m šírka 100 mm veľmi jemná červená 10 m


Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll poskytuje konzistentnú úpravu povrchu počas celej životnosti výrobku. Naše valčeky na čistenie a konečnú úpravu sa dajú narezať na ľubovoľnú dĺžku Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll poskytujú konzistentné výsledky pri konečnej úprave, miešaní, leštení a čistení rôznych povrchov kovov, dreva, plastov, ako aj ťažko prí

Numéro d'article 3H493441
Šírka 100
Typ Roll
Dĺžka (mm) 10000
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Emballé par 1

Spécifications

Šírka 100
Typ Roll
Dĺžka (mm) 10000
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Corundum
Rozptyl Open
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť veľmi jemná
Značka 3M
Model SHTS

La description

Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll poskytuje konzistentnú úpravu povrchu počas celej životnosti výrobku. Naše valčeky na čistenie a konečnú úpravu sa dajú narezať na ľubovoľnú dĺžku Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll poskytujú konzistentné výsledky pri konečnej úprave, miešaní, leštení a čistení rôznych povrchov kovov, dreva, plastov, ako aj ťažko prístupných miest. Naše prispôsobivé valce na čistenie a dokončovanie sa dajú ľahko narezať na ľubovoľnú dĺžku. odolnosť voči zaťaženiu udržiava abrazívne častice vystavené, aby sa zachovala konzistentná rýchlosť rezania. Tieto valce sa môžu používať ručne na presnú kontrolu. Širší materiál možno rezať a spájať s ručným držiakom podložky na rovnomerné dokončenie alebo na inline alebo oscilačnej brúske na pokrytie väčších plôch.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H493441
EAN 3134375325851
UBB 500634222862
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 3760
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.