text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Tesniaca páska 19 mm x 33 m


3M™ Double Coated Foam Tape 9515B je čierna, 1,5 mm hrubá páska z polyetylénovej peny s dvojitým povlakom a akrylovým lepidlom. 3M™ Double Coated Foam Tape 9515B je páska z polyetylénovej peny s uzavretými bunkami s hustotou 75 kg/m³ a akrylovým lepidlom. Akrylátové lepidlo poskytuje dobrú počiatočnú priľnavosť a priľnavosť k rôznym povrchom. Tento výrobok je určený na montáž a spájanie na všeobecné účely. Určené použitie je napr. montáž displejov (POS), ľahkých emblémov, menoviek atď.

Položka č. 9515B193M
Farba čierna
Šírka 19
Dĺžka (mm) 33
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka 3M
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Šírka 19
Dĺžka (mm) 33
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka 3M
Váha kusu (g) 3263.3

Popis

3M™ Double Coated Foam Tape 9515B je čierna, 1,5 mm hrubá páska z polyetylénovej peny s dvojitým povlakom a akrylovým lepidlom. 3M™ Double Coated Foam Tape 9515B je páska z polyetylénovej peny s uzavretými bunkami s hustotou 75 kg/m³ a akrylovým lepidlom. Akrylátové lepidlo poskytuje dobrú počiatočnú priľnavosť a priľnavosť k rôznym povrchom. Tento výrobok je určený na montáž a spájanie na všeobecné účely. Určené použitie je napr. montáž displejov (POS), ľahkých emblémov, menoviek atď.

Čísla materiálu

Položka č. 9515B193M
EAN 8021684551918
UBB 500614766805
UNSPSC 23271807
Číslo materiálu výrobcu 9515B19
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.