Potrubné pásky
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
Pásky
Potrubné pásky
190050B3M
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
3M lepiaca páska 1900 čierna 50mm x 50m
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Položka č.
190050B3M
Farba
čierna
Šírka
50
Hrúbka (mm)
0.17
Dĺžka (mm)
50
Materiál
Iné
Teplotná odolnosť (°C)
60 - 60
Samolepiaca/spájacia
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Šírka
50
Hrúbka (mm)
0.17
Dĺžka (mm)
50
Materiál
Iné
Teplotná odolnosť (°C)
60 - 60
Samolepiaca/spájacia
Áno
Značka
3M
Váha kusu (g)
400
HS kód
59061000
Type
7000071798
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
190050B3M
EAN
4046719309900
UBB
500614552395
UNSPSC
31201501
Číslo materiálu výrobcu
190050B