text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Scotchbrite kondicionačná páska 100 x 289 mm


Pás Scotch-Brite™ na úpravu povrchu s filmovou podložkou je netkaný pás so zosilnenou nylonovou filmovou podložkou, ktorý je hladký, pevný a odolný proti roztiahnutiu. Naše pásy sú určené na efektívne čistenie, dokončovanie, zmiešavanie a odstraňovanie otrepov. Dobre fungujú s platňami alebo keď sa vyžaduje znížené trenie. použite Scotch-Brite™ Surface

Položka č. 9W702296
Šírka 100
Typ Iné
Dĺžka (mm) 289
Materiál nosiča Linen
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 100
Typ Iné
Dĺžka (mm) 289
Materiál nosiča Linen
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Upevnenie na háčik a slučku Áno
Značka 3M

Popis

Pás Scotch-Brite™ na úpravu povrchu s filmovou podložkou je netkaný pás so zosilnenou nylonovou filmovou podložkou, ktorý je hladký, pevný a odolný proti roztiahnutiu. Naše pásy sú určené na efektívne čistenie, dokončovanie, zmiešavanie a odstraňovanie otrepov. Dobre fungujú s platňami alebo keď sa vyžaduje znížené trenie. použite Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt na čistenie, dokončovanie, zmiešavanie a odstraňovanie ostrapkov. Naše pásy odolné voči roztiahnutiu dobre fungujú s platňami, alebo keď sa vyžaduje znížené trenie. Vystužený filmový podklad poskytuje našim pásom dobrú pružnosť a znižuje trenie, zatiaľ čo netkaný materiál v kombinácii s ostrým rezným zrnom oxidu hlinitého zabezpečuje rýchly rez a dlhú životnosť. Tieto pásy ponúkajú ideálny spôsob, ako pridať dobrú povrchovú úpravu alebo odstrániť otrepy bez toho, aby ste obrobok vydreli alebo podrezali.

Čísla materiálu

Položka č. 9W702296
EAN 4001895524578
UBB 500679290477
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 66160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.