text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Scotchbrite Dokončovacie papiere 125 x 10M VFN


Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll poskytuje konzistentnú úpravu povrchu počas celej životnosti výrobku. Naše valčeky na čistenie a konečnú úpravu sa dajú narezať na ľubovoľnú dĺžku Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll poskytujú konzistentné výsledky pri konečnej úprave, miešaní, leštení a čistení rôznych povrchov kovov, dreva, plastov, ako aj ťažko prí

Položka č. 7R389783
Šírka 125
Typ Roll
Dĺžka (mm) 10000
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 4
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 125
Typ Roll
Dĺžka (mm) 10000
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Typ častíc Corundum
Rozptyl Open
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Značka 3M
Model ROLLS

Popis

Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll poskytuje konzistentnú úpravu povrchu počas celej životnosti výrobku. Naše valčeky na čistenie a konečnú úpravu sa dajú narezať na ľubovoľnú dĺžku Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll poskytujú konzistentné výsledky pri konečnej úprave, miešaní, leštení a čistení rôznych povrchov kovov, dreva, plastov, ako aj ťažko prístupných miest. Naše prispôsobivé valce na čistenie a dokončovanie sa dajú ľahko narezať na ľubovoľnú dĺžku. odolnosť voči zaťaženiu udržiava abrazívne častice vystavené, aby sa zachovala konzistentná rýchlosť rezania. Tieto valce sa môžu používať ručne na presnú kontrolu. Širší materiál možno rezať a spájať s ručným držiakom podložky na rovnomerné dokončenie alebo na inline alebo oscilačnej brúske na pokrytie väčších plôch.

Čísla materiálu

Položka č. 7R389783
EAN 4001895764035
UBB 500634223449
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 61143
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.