text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Scotchbrite Brúsny kotúč 152 x 25 x 25,4 mm


Scotch-Brite™ odihlovací kotúč je agresívny kotúč navrhnutý na rôzne úlohy a povrchy na odihlovanie. Používajte naše kotúče z karbidu kremíka, ktoré ponúkajú tvrdú 11-stupňovú hustotu v stredných a jemných triedach, na ľahké až stredné odihlovanie hrán na uhlíkových oceliach, nehrdzavejúcej oceli, titáne a mäkkých kovoch. používajte náš tvrdý, agresívny Scotch-Brite™ odihlovací kotúč na rôzne úlohy a povrchy na odihlovanie. Naše kotúče z karbidu kremíka majú tvrdosť 11, v stredných a jemných triedach. Sú účinné pri ľahkom až strednom odihľovaní hrán na uhlíkových oceliach, nehrdzavejúcej oceli, titáne a mäkkých kovoch. zvlnená a netkaná konštrukcia našich odihľovacích kotúčov Scotch-Brite™ poskytuje konzistentné brúsne pôsobenie na rovných alebo nepravidelných povrchoch počas celej životnosti kotúča. Naše kotúče sú tvrdé a odolné, takže sú ideálne na odihlovanie lisovaných alebo laserom rezaných dielov, čistenie alebo dokončovanie po pásovom brúsení, čím sa znižuje drsnenie základného materiálu. Ponúkajú vynikajúcu povrchovú úpravu, ktorá môže eliminovať potrebu ďalších finálnych dokončovacích krokov. Používajú mimoriadne ostré brúsne zrná z karbidu kremíka, syntetického materiálu, ktorý sa zvyčajne používa na aplikácie s nízkym tlakom, ako je napríklad konečná úprava a príprava náterov. Karbid kremíka sa rozkladá rýchlejšie ako oxid hlinitý, čím sa dosahuje jemnejšia povrchová úprava. Otvorený pásový materiál pracuje v chlade a odoláva zaťaženiu, čím obmedzuje upchávanie vlákien. Spolu s neustálym rozpadom vlákien v sieti, ktorý odhaľuje čerstvé minerály, sa tak zachováva vysoký rezný výkon minerálov. Výsledkom je mimoriadne dlhá životnosť. Priemyselné brúsivá Scotch-Brite sú jedinečné výrobky na úpravu povrchu, ktoré pozostávajú z brúsiv zabudovaných do netkaných nylonových alebo syntetických vlákien. Takýmto spojením brusiva s vláknami vzniká brúsny systém, ktorý poskytuje konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Používaním výrobkov Scotch-Brite zvýšite produktivitu a zároveň znížite potrebu čistiacich chemikálií a drôtených kief. Pracujú rýchlo a poskytujú konzistentné výsledky, diel za dielom, od estetických dokončovacích prác až po zmiešavanie zvarov, odstraňovanie otrepov a ďalšie.

Položka č. 1D111086
Priemer 152
Typ Disk
Typ častíc Silikónový karbid
Značka 3M
HS kód 68053000
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 152
Typ Disk
Typ častíc Silikónový karbid
Značka 3M
HS kód 68053000
Model Scotch-Brite DB-WL
Type 7000028491

Popis

Scotch-Brite™ odihlovací kotúč je agresívny kotúč navrhnutý na rôzne úlohy a povrchy na odihlovanie. Používajte naše kotúče z karbidu kremíka, ktoré ponúkajú tvrdú 11-stupňovú hustotu v stredných a jemných triedach, na ľahké až stredné odihlovanie hrán na uhlíkových oceliach, nehrdzavejúcej oceli, titáne a mäkkých kovoch. používajte náš tvrdý, agresívny Scotch-Brite™ odihlovací kotúč na rôzne úlohy a povrchy na odihlovanie. Naše kotúče z karbidu kremíka majú tvrdosť 11, v stredných a jemných triedach. Sú účinné pri ľahkom až strednom odihľovaní hrán na uhlíkových oceliach, nehrdzavejúcej oceli, titáne a mäkkých kovoch. zvlnená a netkaná konštrukcia našich odihľovacích kotúčov Scotch-Brite™ poskytuje konzistentné brúsne pôsobenie na rovných alebo nepravidelných povrchoch počas celej životnosti kotúča. Naše kotúče sú tvrdé a odolné, takže sú ideálne na odihlovanie lisovaných alebo laserom rezaných dielov, čistenie alebo dokončovanie po pásovom brúsení, čím sa znižuje drsnenie základného materiálu. Ponúkajú vynikajúcu povrchovú úpravu, ktorá môže eliminovať potrebu ďalších finálnych dokončovacích krokov. Používajú mimoriadne ostré brúsne zrná z karbidu kremíka, syntetického materiálu, ktorý sa zvyčajne používa na aplikácie s nízkym tlakom, ako je napríklad konečná úprava a príprava náterov. Karbid kremíka sa rozkladá rýchlejšie ako oxid hlinitý, čím sa dosahuje jemnejšia povrchová úprava. Otvorený pásový materiál pracuje v chlade a odoláva zaťaženiu, čím obmedzuje upchávanie vlákien. Spolu s neustálym rozpadom vlákien v sieti, ktorý odhaľuje čerstvé minerály, sa tak zachováva vysoký rezný výkon minerálov. Výsledkom je mimoriadne dlhá životnosť. Priemyselné brúsivá Scotch-Brite sú jedinečné výrobky na úpravu povrchu, ktoré pozostávajú z brúsiv zabudovaných do netkaných nylonových alebo syntetických vlákien. Takýmto spojením brusiva s vláknami vzniká brúsny systém, ktorý poskytuje konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Používaním výrobkov Scotch-Brite zvýšite produktivitu a zároveň znížite potrebu čistiacich chemikálií a drôtených kief. Pracujú rýchlo a poskytujú konzistentné výsledky, diel za dielom, od estetických dokončovacích prác až po zmiešavanie zvarov, odstraňovanie otrepov a ďalšie.

Čísla materiálu

Položka č. 1D111086
UBB 500634225006
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 18768
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.