Odhrotovacie kotúče
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
2Z151072
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
3M Scotchbrite Schleifdisk 152X25X25.4MM
Pridať do katalógu
Položka č.
2Z151072
Anwendung
Schleifen
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
6000
Durchmesser
152
Typ
Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm)
152
Material des Trägers
Vlies
Körnung
9
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Anwendung
Schleifen
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
6000
Durchmesser
152
Typ
Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm)
152
Material des Trägers
Vlies
Körnung
9
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Gussrohre
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
25.4
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Geeignet für Farbe
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Partikel-Typ
Andere
Vliesstoff-Feinheit
Andere
Marke
3M
Warennummer
68053000
Model
Scotch-Brite DB-WL
Type
7000028488
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2Z151072
UBB
500634225261
UNSPSC
31191500
Číslo materiálu výrobcu
18762