text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Rezný kotúč T42 230X2,5X22,23


Odrezávací kotúč 3M™ Cubitron™ II obsahuje presné keramické zrno 3M pre mimoriadne rýchle rezanie a dlhú životnosť kotúča na použitie na takmer všetky materiály. Naše odrezávacie kotúče prekonávajú ostatné kotúče vo výkone aj v životnosti a prinášajú výrazné zvýšenie produktivity. 3M™ Cubitron™ II odrezávacie kotúče použite na mimoriadne ostrý a rýchly

Položka č. 2B869880
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 36
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 36
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Keramika
Značka 3M
Model Cubitron II

Popis

Odrezávací kotúč 3M™ Cubitron™ II obsahuje presné keramické zrno 3M pre mimoriadne rýchle rezanie a dlhú životnosť kotúča na použitie na takmer všetky materiály. Naše odrezávacie kotúče prekonávajú ostatné kotúče vo výkone aj v životnosti a prinášajú výrazné zvýšenie produktivity. 3M™ Cubitron™ II odrezávacie kotúče použite na mimoriadne ostrý a rýchly rez, ktorý vydrží oveľa dlhšie ako iné kotúče. Naše rezacie kotúče sa zvyčajne používajú na rezanie kovov, ako sú napríklad plechy z autoboxov alebo lodných plechov, rúrky z nehrdzavejúcej ocele, výfukové potrubia, svorky a zhrdzavený spojovací materiál. tieto kotúče obsahujú presné tvarované zrno 3M, ktoré sa formuje do trojuholníkových hrotov, ktoré prerežú kov namiesto toho, aby ho vydlabali alebo rozorali ako tradičné brúsne materiály. Tieto hroty sa pri lámaní neustále samoostria, čím vytvárajú extrémne rýchly rez. Tým sa znižuje nahromadenie tepla v dôsledku trenia, čím sa redukujú trhliny spôsobené teplom a zmena farby.Výrobky Cubitron II vydržia podstatne dlhšie ako ich bežné keramické náprotivky, čo zaručuje vysoký výkon vo výrobných aplikáciách.Rezné kotúče sa pripevňujú k reznému nástroju (predáva sa samostatne) a z bezpečnostných dôvodov sa musia vždy používať s ochranným krytom kotúča.Kotúče musia mať maximálnu prevádzkovú rýchlosť vyššiu alebo rovnú maximálnej rýchlosti použitého elektrického nástroja a musia sa používať s ochranným krytom kotúča, ktorý je vhodný pre veľkosť rezného kotúča.

Čísla materiálu

Položka č. 2B869880
EAN 5902658065361
UBB 500636940099
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 65481
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.