text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Rezný kotúč 75 x 0,9 x 6 mm


3M™ Silver Cut-Off Wheel je navrhnutý tak, aby poskytoval bezkonkurenčnú kombináciu výkonu a hodnoty. Rýchlo reže kovové rúry, rúrky a ploché plechy. Kotúč s dlhou životnosťou využíva naše presné tvarované zrno, ktoré poskytuje rýchly a konzistentný rez. 3M™ Silver Cut-Off Wheel Získajte rýchly a konzistentný rez vhodný pre rôzne aplikácie. Rýchlo a čis

Položka č. 8T594179
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 0.9
Priemer kotúča (mm) 75
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 0.9
Priemer kotúča (mm) 75
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 6
Typ častíc Iné
Značka 3M
Model T41

Popis

3M™ Silver Cut-Off Wheel je navrhnutý tak, aby poskytoval bezkonkurenčnú kombináciu výkonu a hodnoty. Rýchlo reže kovové rúry, rúrky a ploché plechy. Kotúč s dlhou životnosťou využíva naše presné tvarované zrno, ktoré poskytuje rýchly a konzistentný rez. 3M™ Silver Cut-Off Wheel Získajte rýchly a konzistentný rez vhodný pre rôzne aplikácie. Rýchlo a čisto reže kovové rúry, rúrky, ploché plechy a ďalšie predmety. Kotúč je vybavený naším zrnom Precision Shaped Grain, ktoré sa neustále láme do mimoriadne ostrých hrotov a hrán, ktoré čistým spôsobom prerežú kov, namiesto toho, aby ho vydlabávali alebo orezávali ako tradičné brúsne materiály. To mu pomáha vydržať podstatne dlhšie ako bežné keramické brúsne zrná, pričom si počas svojej životnosti zachováva vysokú rýchlosť rezu. Musí byť pripojené k nástroju na rezanie (predáva sa samostatne) a kvôli bezpečnosti by sa malo vždy používať s ochranným krytom kotúča. Kotúč musí mať tiež maximálnu prevádzkovú rýchlosť vyššiu alebo rovnakú ako maximálna rýchlosť použitého elektrického náradia.

Čísla materiálu

Položka č. 8T594179
EAN 5902658109188
UBB 500697633294
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 51765
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.