Řezné kotouče
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
Povlakované brusivá
Řezné kotouče
9O033752
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
3M Rezný kotúč 65512 T41 125X1X22MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
9O033752
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1
Max. počet otáčok (1/min)
20000
Priemer kotúča (mm)
125
Granulácia
60
Vhodné na kov
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1
Max. počet otáčok (1/min)
20000
Priemer kotúča (mm)
125
Granulácia
60
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru (mm)
22.2
Typ častíc
Keramika
Model
Flat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9O033752
EAN
5902658655128
UBB
500634211485
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
7100094901