text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Rezný kotúč 180 x 1,6 x 22,23 mm


Strieborný odrezávací kotúč 3M™ je navrhnutý tak, aby poskytoval bezkonkurenčnú kombináciu výkonu a hodnoty. Rýchlo reže kovové rúry, rúrky a ploché plechy. Kotúč s dlhou životnosťou využíva naše presné tvarované zrno, ktoré poskytuje rýchly a konzistentný rez. 3M™ Silver Cut-Off Wheel Získajte rýchly a konzistentný rez vhodný na rôzne aplikácie. Rýchlo

Položka č. 9D100238
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Značka 3M
Model T41

Popis

Strieborný odrezávací kotúč 3M™ je navrhnutý tak, aby poskytoval bezkonkurenčnú kombináciu výkonu a hodnoty. Rýchlo reže kovové rúry, rúrky a ploché plechy. Kotúč s dlhou životnosťou využíva naše presné tvarované zrno, ktoré poskytuje rýchly a konzistentný rez. 3M™ Silver Cut-Off Wheel Získajte rýchly a konzistentný rez vhodný na rôzne aplikácie. Rýchlo a čisto reže kovové rúry, rúrky, ploché plechy a ďalšie predmety. Kotúč je vybavený naším zrnom Precision Shaped Grain, ktoré sa neustále láme do mimoriadne ostrých hrotov a hrán, ktoré čistým spôsobom prerežú kov, namiesto toho, aby ho vydlabávali alebo orezávali ako tradičné brúsne materiály. To mu pomáha vydržať podstatne dlhšie ako bežné keramické brúsne zrná, pričom si počas svojej životnosti zachováva vysokú rýchlosť rezu. Musí byť pripojené k nástroju na rezanie (predáva sa samostatne) a kvôli bezpečnosti by sa malo vždy používať s ochranným krytom kotúča. Kotúč musí mať tiež maximálnu prevádzkovú rýchlosť vyššiu alebo rovnakú ako maximálna rýchlosť použitého elektrického náradia.

Čísla materiálu

Položka č. 9D100238
EAN 5902658109393
UBB 500697636677
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 51796
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.