Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
6S701596
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
3M Rezný kotúč 115 x 2,5 x 22,23 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6S701596
Použitie
Rezanie
Tvar
Kľukový
Hrúbka (mm)
2.5
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Typ častíc
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Kľukový
Hrúbka (mm)
2.5
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Typ častíc
Iné
Značka
3M
HS kód
6804229000
Model
T42
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6S701596
EAN
4054596444362
UBB
500697635687
UNSPSC
31191500
Číslo materiálu výrobcu
51800