text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Radiálny štetinový kotúč RB-ZB typ C dm 75 mm granulácia 120 biela 20000 min-¹


Kotúč Scotch-Brite™ s radiálnymi štetinami je vybavený keramickým brúsnym zrnom 3M a tvarovanými, pružnými štetinami, ktoré zabezpečujú väčší kontakt s povrchom ako drôtené kefy a udržiavajú abrazívny výkon počas celej životnosti kotúča. Náš rýchlobežný kotúč odstraňuje povrchové chyby vrátane farby, škvŕn, pripálenín a hrdze z veľkých plôch. efektívne odstraňuje farbu, škvrny, lepidlá, pripáleniny od zvarov, hrdzu, ťažké oxidy a povrchové nečistoty z veľkých plôch pomocou rýchlobežného Scotch-Brite™ radiálneho štetinového kotúča. Naše odolné kotúče sú navrhnuté tak, aby rezali rýchlo a vydržali dlhšie ako drôtené a iné brúsne kotúče. Dobre pracujú na hliníku, mosadzi, bronze, uhlíkovej oceli, liatine, nehrdzavejúcej oceli a iných kovoch. Odporúčajú sa na použitie vo všeobecných priemyselných, leteckých, automobilových, kovoobrábacích a dopravných aplikáciách. Používajú tvarované, pružné štetiny, ktoré ponúkajú väčší kontakt s povrchom ako drôtené kefy a zostávajú bezpečne na mieste počas ľahkého tlaku, aby sa dosiahla požadovaná povrchová úprava. naše kotúče obsahujú keramickú zmes oxidu hlinitého 3M, keramický minerál s vynikajúcim výkonom, ktorý je navrhnutý tak, aby zvyšoval húževnatosť a tvrdosť zrna. Táto keramická zmes oxidu hlinitého je skonštruovaná tak, aby sa často lámala, čím sa dosahuje rýchlosť rezu a dlhá životnosť, ktorá prekonáva brúsne materiály z oxidu hlinitého. Keramické brúsne materiály sú navrhnuté tak, aby zvládli aplikácie s intenzívnym teplom a namáhaním. brúsne materiály Scotch-Brite sú jedinečné výrobky na úpravu povrchu, ktoré kombinujú brúsne materiály s netkaným vláknovým materiálom a vytvárajú brúsny systém, ktorý poskytuje konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Otvorený pásový materiál pracuje v chlade a je odolný voči zaťaženiu, čím obmedzuje zanášanie vlákien, aby brúsne minerály rezali pri vysokom výkone.

Položka č. 301273M
Šírka 9.5
Max. počet otáčok (1/min) 20000
Priemer 75
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 9.5
Max. počet otáčok (1/min) 20000
Priemer 75
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 120
Značka 3M
Váha kusu (g) 430.9
HS kód 96035000

Popis

Kotúč Scotch-Brite™ s radiálnymi štetinami je vybavený keramickým brúsnym zrnom 3M a tvarovanými, pružnými štetinami, ktoré zabezpečujú väčší kontakt s povrchom ako drôtené kefy a udržiavajú abrazívny výkon počas celej životnosti kotúča. Náš rýchlobežný kotúč odstraňuje povrchové chyby vrátane farby, škvŕn, pripálenín a hrdze z veľkých plôch. efektívne odstraňuje farbu, škvrny, lepidlá, pripáleniny od zvarov, hrdzu, ťažké oxidy a povrchové nečistoty z veľkých plôch pomocou rýchlobežného Scotch-Brite™ radiálneho štetinového kotúča. Naše odolné kotúče sú navrhnuté tak, aby rezali rýchlo a vydržali dlhšie ako drôtené a iné brúsne kotúče. Dobre pracujú na hliníku, mosadzi, bronze, uhlíkovej oceli, liatine, nehrdzavejúcej oceli a iných kovoch. Odporúčajú sa na použitie vo všeobecných priemyselných, leteckých, automobilových, kovoobrábacích a dopravných aplikáciách. Používajú tvarované, pružné štetiny, ktoré ponúkajú väčší kontakt s povrchom ako drôtené kefy a zostávajú bezpečne na mieste počas ľahkého tlaku, aby sa dosiahla požadovaná povrchová úprava. naše kotúče obsahujú keramickú zmes oxidu hlinitého 3M, keramický minerál s vynikajúcim výkonom, ktorý je navrhnutý tak, aby zvyšoval húževnatosť a tvrdosť zrna. Táto keramická zmes oxidu hlinitého je skonštruovaná tak, aby sa často lámala, čím sa dosahuje rýchlosť rezu a dlhá životnosť, ktorá prekonáva brúsne materiály z oxidu hlinitého. Keramické brúsne materiály sú navrhnuté tak, aby zvládli aplikácie s intenzívnym teplom a namáhaním. brúsne materiály Scotch-Brite sú jedinečné výrobky na úpravu povrchu, ktoré kombinujú brúsne materiály s netkaným vláknovým materiálom a vytvárajú brúsny systém, ktorý poskytuje konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Otvorený pásový materiál pracuje v chlade a je odolný voči zaťaženiu, čím obmedzuje zanášanie vlákien, aby brúsne minerály rezali pri vysokom výkone.

Čísla materiálu

Položka č. 301273M
UBB 500614726973
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 30127
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.