text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Radiálny štetinový kotúč BB-ZB typ C dm150xW12mm 220 keramická zrnitosť


Scotch-Brite™ radiálna štetinová kefa používa našu vlastnú zmes 3M™ keramických brúsnych zŕn s oxidom hlinitým a tvarovanými, pružnými, ale pevnými štetinami, ktoré poskytujú väčší kontakt s povrchom ako drôtené kefy. Tieto kefy zostávajú abrazívne po celú dobu svojej životnosti. použite Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush na odstraňovanie farieb, škvŕn,

Položka č. 332133M
Šírka 12
Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer 150
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 12
Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer 150
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 220
Značka 3M
Váha kusu (g) 1224.6

Popis

Scotch-Brite™ radiálna štetinová kefa používa našu vlastnú zmes 3M™ keramických brúsnych zŕn s oxidom hlinitým a tvarovanými, pružnými, ale pevnými štetinami, ktoré poskytujú väčší kontakt s povrchom ako drôtené kefy. Tieto kefy zostávajú abrazívne po celú dobu svojej životnosti. použite Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush na odstraňovanie farieb, škvŕn, lepidiel, pripálenín od zvarov, hrdze, ťažkých oxidov a povrchových nečistôt z rôznych kovov. kefy používajú našu vlastnú zmes 3M™ Ceramic Abrasive Grain vrátane oxidu hlinitého s tvarovanými, pružnými, ale pevnými štetinami, ktoré poskytujú väčší kontakt s povrchom ako drôtené kefy. Navrhli sme ich tak, aby vydržali dlhšie ako drôtené a iné brúsne kotúče. Brúsivo zostáva konštantné počas celej životnosti výrobku a dobre fungujú na rôznych kovoch vrátane hliníka, mosadze, bronzu, uhlíkovej ocele, liatiny, nehrdzavejúcej ocele a ďalších. keramické brúsne zrno je keramický minerál vyrobený procesom 3M, aby sa zvýšila húževnatosť a tvrdosť zrna. V štetinových kotúčoch Scotch-Brite sa používa oxid hlinitý zmiešaný s keramickým brúsnym zrnom a výsledkom je jeden z najtvrdších a najdlhšie odolných minerálov. Je ideálny na odstraňovanie ťažkých materiálov. Keramické brúsne materiály sú skonštruované tak, aby rezali rýchlo a zvládali aplikácie pri intenzívnom teple a namáhaní. Keramické brúsne zrno prekonáva brúsivá z oxidu hlinitého v rýchlosti rezania a trvanlivosti. Môže sa používať na priemyselné brúsenie a dokončovanie. Priemyselné brúsivá Scotch-Brite sú jedinečné výrobky na úpravu povrchu s brúsivami zabudovanými do netkaných nylonových alebo syntetických vlákien. Kombináciou brusiva s vláknami sa vytvára brúsny systém, ktorý poskytuje konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Materiál s otvoreným vláknom pracuje v chlade a je odolný voči zaťaženiu, vďaka čomu udržiava brúsne minerály pri rezaní s vysokým výkonom tým, že obmedzuje zanášanie vlákien.

Čísla materiálu

Položka č. 332133M
UBB 500614728870
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 33213
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.