text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Rýchlovýmenný mini disk 125MMXM14&5/8IN.


Na zlepšenie rezu a životnosti kotúčov použite 3M™ rebrovanú podložku s rebrovaním 3M™ Cubitron™ II. Naša podložka má jedinečný vzor rebier a je odolná voči teplotám nad 100 °C (212 °C). Pomáha zvyšovať efektivitu a znižovať náklady. maximalizujte životnosť a rýchlosť rezania kotúčov 3M™ Cubitron™ II tým, že s nimi použijete 3M™ High Performance Ribbed

Položka č. 095843M
Držiak Závity
Veľkosť pripojenia M14
Priemer brúsneho kotúča (mm) 127
Značka 3M
Ambalat la 1

technické údaje

Držiak Závity
Veľkosť pripojenia M14
Priemer brúsneho kotúča (mm) 127
Značka 3M

Popis

Na zlepšenie rezu a životnosti kotúčov použite 3M™ rebrovanú podložku s rebrovaním 3M™ Cubitron™ II. Naša podložka má jedinečný vzor rebier a je odolná voči teplotám nad 100 °C (212 °C). Pomáha zvyšovať efektivitu a znižovať náklady. maximalizujte životnosť a rýchlosť rezania kotúčov 3M™ Cubitron™ II tým, že s nimi použijete 3M™ High Performance Ribbed Back-Up Pad. v spojení s kotúčmi 3M Cubitron II pomáhajú naše záložné podložky zefektívniť procesy a zároveň znižovať náklady.

Čísla materiálu

Položka č. 095843M
EAN 4001895836565
UBB 500614627148
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 09584
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.