text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Protiúnavová rohož 510 čierna 300mm x 18,3m


3M™ Safety-Walk™ protišmyková tvarovateľná páska série 500 je protišmykový materiál s vysokým trením, ktorý má špeciálny hliníkový podklad, ktorý sa prispôsobí okrajom a priľne k nepravidelným povrchom, ako sú diamantové behúne, hlavy skrutiek a priečky rebríkov. Primárne je určený na použitie na vrúbkovaných alebo vzorovaných povrchoch v priemyselných,

Položka č. COZW303M
Šírka 300
Dĺžka (mm) 18300
Značka 3M
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 300
Dĺžka (mm) 18300
Značka 3M

Popis

3M™ Safety-Walk™ protišmyková tvarovateľná páska série 500 je protišmykový materiál s vysokým trením, ktorý má špeciálny hliníkový podklad, ktorý sa prispôsobí okrajom a priľne k nepravidelným povrchom, ako sú diamantové behúne, hlavy skrutiek a priečky rebríkov. Primárne je určený na použitie na vrúbkovaných alebo vzorovaných povrchoch v priemyselných, potravinárskych alebo obchodných priestoroch. Bezpečnostná žltá farba na dobrú viditeľnosť a ľahkú identifikáciu nebezpečných oblastí.

Čísla materiálu

Položka č. COZW303M
EAN 5010027761360
UBB 500614674819
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu COZW30
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.