text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Protiúnavová rohož čierna 915mm x 18,3m


Páska 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape 600 Series je abrazívny materiál s minerálnym povlakom, ktorý je prilepený odolnou živicou na plastovú fóliu s lepiacou podložkou citlivou na tlak. Poskytuje účinný protišmykový povrch v oblastiach s ľahkou až ťažkou prevádzkou obuvi. Primárne sa používa na suché, mokré a mastné podlahy v priemy

Položka č. GPZW9143M
Šírka 915
Dĺžka (mm) 18300
Značka 3M
Váha kusu (g) 12352
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 915
Dĺžka (mm) 18300
Značka 3M
Váha kusu (g) 12352

Popis

Páska 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape 600 Series je abrazívny materiál s minerálnym povlakom, ktorý je prilepený odolnou živicou na plastovú fóliu s lepiacou podložkou citlivou na tlak. Poskytuje účinný protišmykový povrch v oblastiach s ľahkou až ťažkou prevádzkou obuvi. Primárne sa používa na suché, mokré a mastné podlahy v priemyselných a komerčných aplikáciách s intenzívnym pohybom chodcov alebo ľahkých vozidiel, ako sú: chodby, výrobné a skladové priestory, rampy, schodiská, rebríky, nášľapné plochy na strojoch a núdzové východy. Dostupné v rôznych farbách a veľkostiach. 3M™ Safety-Walk™ protišmyková páska pre všeobecné použitie série 600 bola certifikovaná Národným inštitútom pre bezpečnosť podláh (NFSI) ako páska poskytujúca „vysokú priľnavosť“. Ako kritérium „vysokej priľnavosti“ vybral NFSI statický koeficient trenia za mokra (SCOF) vyšší ako 0,60, pretože podľa NFSI sa preukázalo, že podlahové povrchy, ktoré si za mokra zachovávajú túto úroveň odolnosti proti pošmyknutiu, znižujú počet prípadov pošmyknutia a pádu o 50 až 90 %.

Čísla materiálu

Položka č. GPZW9143M
EAN 5010027761339
UBB 500614683802
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu GPZW914
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.