Špeciálne pásky
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
Pásky
Špeciálne pásky
950253M
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
3M Prenosová páska 950 Číra 25mm x 55m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
950253M
Farba
Bezfarebný
Šírka
25
Odolnosť voči UV žiareniu
Áno
Hrúbka (mm)
0.13
Dĺžka (mm)
55
Materiál
Iné
Teplotná odolnosť (°C)
80 - 80
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Bezfarebný
Šírka
25
Odolnosť voči UV žiareniu
Áno
Hrúbka (mm)
0.13
Dĺžka (mm)
55
Materiál
Iné
Teplotná odolnosť (°C)
80 - 80
Transparentné
Áno
Samolepiaca/spájacia
Áno
Značka
3M
Váha kusu (g)
12213.8
Type
7000048430
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
950253M
EAN
5010027128576
UBB
500614765658
UNSPSC
31201500
Číslo materiálu výrobcu
95025