text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Prenosová páska 926 Číra 12mm x 33m


Použite lepiacu prenosovú pásku Scotch® ATG 926 na aplikácie vyžadujúce vysokú pevnosť spoja, vysokú pevnosť v strihu a vysokú teplotnú odolnosť. Naša páska funguje na širokom spektre podkladov a materiálov a je univerzálna, rýchla a ľahko použiteľná Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 926 je univerzálna, pohodlná, rýchla a ľahko použiteľná prenosová pás

Položka č. 8O872413
Šírka 12
Hrúbka (mm) 0.13
Dĺžka (mm) 33
Teplotná odolnosť (°C) 150 - 230
Transparentné Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 12
Hrúbka (mm) 0.13
Dĺžka (mm) 33
Teplotná odolnosť (°C) 150 - 230
Transparentné Áno
Izolácia Áno
Značka 3M
Model Scotch
Type 7010372384

Popis

Použite lepiacu prenosovú pásku Scotch® ATG 926 na aplikácie vyžadujúce vysokú pevnosť spoja, vysokú pevnosť v strihu a vysokú teplotnú odolnosť. Naša páska funguje na širokom spektre podkladov a materiálov a je univerzálna, rýchla a ľahko použiteľná Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 926 je univerzálna, pohodlná, rýchla a ľahko použiteľná prenosová páska, ktorá funguje na širokom spektre podkladov a materiálov. Naša páska je ideálna na aplikácie vyžadujúce vysokú pevnosť spoja, vysokú pevnosť v strihu a vysokú teplotnú odolnosť. Je to akrylátové, reverzne navinuté, na tlak citlivé lepidlo na zhutnenej kraftovej papierovej vložke, ktoré sa dobre hodí na aplikácie, ako sú menovky na plakety s oceneniami, lepenie penovej izolácie, ťažko lepiteľné zakladače a krabice a podklady vyžadujúce lepidlo s vyššou vnútornou pevnosťou. Naša páska je tiež cenovo výhodnou náhradou nitov, sponiek, skrutiek, skrutiek, tekutých lepidiel a je bezpečnejšia ako tavné lepidlá.

Čísla materiálu

Položka č. 8O872413
EAN 5010027728561
UBB 500667416746
UNSPSC 31201500
Číslo materiálu výrobcu 9261233
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.