text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Podporný kotúč 180mm


Používajte 3M™ Ribbed Back Up Pad s kotúčmi 3M™ Cubitron™ II na zlepšenie rezu a životnosti kotúčov. Naša podložka má jedinečný vzor rebier a je odolná voči teplotám nad 100 °C (212 °C). Pomáha zvyšovať efektivitu a znižovať náklady. maximalizujte životnosť a rýchlosť rezania kotúčov 3M™ Cubitron™ II tým, že s nimi použijete podložku 3M™ High Performanc

Položka č. 9Y308377
Priemer brúsneho kotúča (mm) 180
Značka 3M
Model EACH
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer brúsneho kotúča (mm) 180
Značka 3M
Model EACH

Popis

Používajte 3M™ Ribbed Back Up Pad s kotúčmi 3M™ Cubitron™ II na zlepšenie rezu a životnosti kotúčov. Naša podložka má jedinečný vzor rebier a je odolná voči teplotám nad 100 °C (212 °C). Pomáha zvyšovať efektivitu a znižovať náklady. maximalizujte životnosť a rýchlosť rezania kotúčov 3M™ Cubitron™ II tým, že s nimi použijete podložku 3M™ High Performance Ribbed Back-Up Pad. v spojení s kotúčmi 3M Cubitron II pomáhajú naše záložné podložky zefektívniť procesy a zároveň znižovať náklady.

Čísla materiálu

Položka č. 9Y308377
UBB 500634251234
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 09387
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.