text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Backing pad Cubitron™ II dm 125 mm M14 ribbed


Používajte 3M™ Ribbed Back Up Pad s kotúčmi 3M™ Cubitron™ II na zlepšenie rezu a životnosti kotúčov. Naša podložka má jedinečný vzor rebier a je odolná voči teplotám nad 100 °C (212 °C). Pomáha zvyšovať efektivitu a znižovať náklady. maximalizujte životnosť a rýchlosť rezania kotúčov 3M™ Cubitron™ II tým, že s nimi použijete podložku 3M™ High Performance Ribbed Back-Up Pad. v spojení s kotúčmi 3M Cubitron II pomáhajú naše záložné podložky zefektívniť procesy a zároveň znižovať náklady.

Objednací číslo 1N569583
Holding fixture Thread
Connection size M14
Grinding disc diameter (mm) 125
Brand 3M
Commodity code 84661038
Baleno po 1

Specifikace

Holding fixture Thread
Connection size M14
Grinding disc diameter (mm) 125
Brand 3M
Commodity code 84661038
Model EACH

Popis

Používajte 3M™ Ribbed Back Up Pad s kotúčmi 3M™ Cubitron™ II na zlepšenie rezu a životnosti kotúčov. Naša podložka má jedinečný vzor rebier a je odolná voči teplotám nad 100 °C (212 °C). Pomáha zvyšovať efektivitu a znižovať náklady. maximalizujte životnosť a rýchlosť rezania kotúčov 3M™ Cubitron™ II tým, že s nimi použijete podložku 3M™ High Performance Ribbed Back-Up Pad. v spojení s kotúčmi 3M Cubitron II pomáhajú naše záložné podložky zefektívniť procesy a zároveň znižovať náklady.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1N569583
EAN 4046719531943
UBB 500634252638
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 64861
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.