text.skipToContent text.skipToNavigation

3M páska z olovenej fólie 420 Silver 100 mm x 33 m


Naša páska 3M™ Lead Foil Tape 420 je elektricky a tepelne vodivá páska. Táto vysoko prispôsobivá páska je odolná voči plameňu, vlhkosti, poveternostným vplyvom, UV degradácii, chemikáliám a žiareniu. Spojená s ľahko uvoľniteľnou fóliovou vložkou môže byť naša poddajná páska tvarovaná do zložitých alebo detailných vzorov alebo vysekávaná do špecifických

Numer artykułu 4H553263
Šírka 100
Odolnosť voči UV žiareniu Áno
Hrúbka (mm) 0.19
Dĺžka (mm) 33
Teplotná odolnosť (°C) 105 - 105
Pakowane po 1

Specyfikacje

Šírka 100
Odolnosť voči UV žiareniu Áno
Hrúbka (mm) 0.19
Dĺžka (mm) 33
Teplotná odolnosť (°C) 105 - 105
Značka 3M

Opis

Naša páska 3M™ Lead Foil Tape 420 je elektricky a tepelne vodivá páska. Táto vysoko prispôsobivá páska je odolná voči plameňu, vlhkosti, poveternostným vplyvom, UV degradácii, chemikáliám a žiareniu. Spojená s ľahko uvoľniteľnou fóliovou vložkou môže byť naša poddajná páska tvarovaná do zložitých alebo detailných vzorov alebo vysekávaná do špecifických tvarov, aby vyhovovala potrebám montážneho a výrobného procesu. použite 3M™ Lead Foil Tape 420, elektricky a tepelne vodivú pásku vhodnú do širokej škály teplotných podmienok. Naša prispôsobivá páska je odolná voči plameňom, vlhkosti, poveternostným vplyvom, UV degradácii a mnohým chemikáliám. použite ju na montážne a výrobné procesy. Dá sa vysekávať do špecifických tvarov a po použití sa ľahko odstráni. naša páska bola vytvorená s gumovým lepidlom v kombinácii s robustným, odolným podkladom, aby dlho vydržala.

Numery artykułów

Numer artykułu 4H553263
UBB 500667386543
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 420100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.