text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fibre disc Cubitron™ II 987 C dm 180 mm granulácia 80+ nerezová oceľ keramika


3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C poskytuje vyššiu rýchlosť rezu, väčšiu odolnosť a dlhšiu životnosť ako iné vláknové kotúče a brúsne kotúče. Naše kotúče využívajú presné tvarované zrno 3M v kombinácii s tuhým vláknovým podkladom na zvýšenie produktivity pri stredne náročných až náročných operáciách. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C používajte na dosiahn

Položka č. 0N570274
Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer 180
Typ Disk
Materiál nosiča Vulkanizované vlákno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer 180
Typ Disk
Materiál nosiča Vulkanizované vlákno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 80
Vzor otvorov Otvor v tvare hviezdy
Značka 3M
Model Cubitron II; 987C

Popis

3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C poskytuje vyššiu rýchlosť rezu, väčšiu odolnosť a dlhšiu životnosť ako iné vláknové kotúče a brúsne kotúče. Naše kotúče využívajú presné tvarované zrno 3M v kombinácii s tuhým vláknovým podkladom na zvýšenie produktivity pri stredne náročných až náročných operáciách. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C používajte na dosiahnutie výnimočne vysokej rýchlosti rezu pri menšom tlaku, čo umožňuje obsluhe dokončiť náročné úlohy s minimálnou únavou. Naše kotúče pre vysoké zaťaženie sú ideálne na odstraňovanie zvarov, skosenie, brúsenie a miešanie. pomocná brúsna látka na kotúči robí z tohto kotúča vynikajúci výrobok pre všetky typy kovov. Pomáha udržiavať kotúč chladnejší pri brúsení nehrdzavejúcej ocele a kovov citlivých na teplo, ako sú zliatiny niklu a titánu, čím znižuje zafarbenie a oxidáciu kovu, ako aj možnosť vzniku trhlín spôsobených teplom. To znamená, že naše kotúče dokážu prekonať a prebrúsiť konkurenčné výrobky.Obsahujú presné tvarované zrno 3M, ktoré sa formuje do trojuholníkových hrotov, ktoré skôr krájajú kov, než aby ho vydlabávali alebo orezávali ako tradičné brúsivá. Tieto hroty sa pri lámaní neustále samoostria, čím vytvárajú extrémne rýchly rez.Naše kotúče majú pevnú, tuhú podložku z vulkanizovaných vlákien, ktorá odoláva opotrebovaniu a zvládne náročné brúsne aplikácie.Sú ideálne na odstraňovanie okuje, jamiek a nedokonalostí.

Čísla materiálu

Položka č. 0N570274
UBB 500634216435
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 27743
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.