Čistící disky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Čistící disky
075823M
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
3M Okružná kefa 115X19MMXM14
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
075823M
Max. počet otáčok (1/min)
12000
Priemer
115
Typ
Disk
Materiál nosiča
Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
12000
Priemer
115
Typ
Disk
Materiál nosiča
Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Typ častíc
Keramika
Granulácia podľa CAMI
120
Rozptyl
Open
Značka
3M
Váha kusu (g)
58.9
HS kód
9603500000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
075823M
UBB
500614716990
UNSPSC
31191500
Číslo materiálu výrobcu
7582A