text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Netkaný brúsny kotúč Scotch Brite™ SC-DH priemer 125 mm hrubý hnedý

Položka č. 653343M
Max. počet otáčok (1/min) 8000
Priemer 125
Typ Disk
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 8000
Priemer 125
Typ Disk
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Upevnenie na háčik a slučku Áno
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Značka 3M
Váha kusu (g) 30
Type Nonwoven Disc

Popis

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc je odolný netkaný kotúč na použitie ako prvý krok pri čistení, miešaní, odstraňovaní otrepov a dokončovacích prácach. Naše kotúče dobre fungujú na tvarovaných alebo nerovných povrchoch bez podrezania alebo poškodenia základného materiálu. náš rýchlo rezajúci kotúč Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc je ideálnym prvým krokom na čistenie, zmiešavanie, odstraňovanie ostrapkov a dokončovanie. otvorený tkaninový materiál našich kotúčov pracuje chladne a odoláva zaťaženiu, na dlhodobé používanie. Rovnomerne rozložené brúsne materiály z oxidu hlinitého ponúkajú vysokú rýchlosť rezu na konzistentné dokončovacie práce. Naše kotúče na úpravu povrchu používajú brúsivo z oxidu hlinitého, ktoré je preferovanou voľbou profesionálov v tomto odvetví pre svoju rýchlu rýchlosť rezu a dlhú životnosť. Brúsivo je pevné, odolné a pri používaní sa samo láme, čím sa neustále odkrývajú čerstvé rezné hrany na efektívnejšie rezanie v porovnaní s tradičnými brúsivami, ako je napríklad granát, ktoré sa používaním rýchlo opotrebúvajú. Minerál oxid hlinitý je silný, húževnatý, má vysokú rýchlosť rezania a nízku schopnosť zadržiavať teplo. Široko sa používa na brúsenie, brúsenie a konečnú úpravu - na rôznych podkladoch pri obrábaní dreva aj kovov vrátane železných zliatin. priemyselné brúsivá Scotch-Brite sú jedinečné výrobky na úpravu povrchu, ktoré spájajú brúsivá s netkanými nylonovými alebo syntetickými vláknami a vytvárajú tak brúsny systém, ktorý poskytuje konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Otvorený pásový materiál pracuje chladne a je odolný voči zaťaženiu, čím obmedzuje zanášanie vlákien, aby brúsne minerály rezali s vysokým výkonom.

Čísla materiálu

Položka č. 653343M
EAN 4001895705687
UBB 500614754769
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 65334
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.