text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Netkaná brúsna textília WR-RL dĺžka 10 m šírka 125 mm veľmi jemná červená 10


Valce Scotch-Brite™ odolné proti opotrebovaniu sú určené na strojové a ručné použitie. Naše valce používajte na čistenie, dokončovanie a ľahké odstraňovanie otrepov. valce Scotch-Brite™ Wear Resistant Rolls používajte na efektívne čistenie, dokončovanie a ľahké odstraňovanie otrepov. Naše všestranné valčeky možno použiť pri strojových alebo ručných aplikáciách. Vyberte si z druhov vhodných na úpravu kartáčovaných povrchov z nehrdzavejúcej ocele a hliníka, matné dokončenie kovov, ľahké odstraňovanie kazov, čistenie nástrojov. Valce možno použiť na čistenie citlivých povrchov, na dosiahnutie kartáčovaného matného efektu alebo na zdrsnenie lakovaných povrchov pred novým lakovaním. Možno ich použiť po prvom nátere laku, na medzibrusovanie laku a tiež pred lepením.

Položka č. 611413M
Šírka 125
Typ Roll
Dĺžka (mm) 10000
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 125
Typ Roll
Dĺžka (mm) 10000
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť veľmi jemná
Značka 3M
Váha kusu (g) 6033.1
HS kód 68053000

Popis

Valce Scotch-Brite™ odolné proti opotrebovaniu sú určené na strojové a ručné použitie. Naše valce používajte na čistenie, dokončovanie a ľahké odstraňovanie otrepov. valce Scotch-Brite™ Wear Resistant Rolls používajte na efektívne čistenie, dokončovanie a ľahké odstraňovanie otrepov. Naše všestranné valčeky možno použiť pri strojových alebo ručných aplikáciách. Vyberte si z druhov vhodných na úpravu kartáčovaných povrchov z nehrdzavejúcej ocele a hliníka, matné dokončenie kovov, ľahké odstraňovanie kazov, čistenie nástrojov. Valce možno použiť na čistenie citlivých povrchov, na dosiahnutie kartáčovaného matného efektu alebo na zdrsnenie lakovaných povrchov pred novým lakovaním. Možno ich použiť po prvom nátere laku, na medzibrusovanie laku a tiež pred lepením.

Čísla materiálu

Položka č. 611413M
UBB 500614749827
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 61141
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.