text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Montážna páska šedá 46119 9mm x 33m


Snívajte, navrhujte, dodávajte s našou páskou 3M™ VHB™ 4611. Je to tmavosivé, 1,1 mm hrubé univerzálne lepidlo s pevnou penou, ktoré má navyše odolnosť voči vysokým teplotám. Rýchly a ľahko použiteľný spôsob permanentného lepenia poskytuje vysokú pevnosť a dlhodobú odolnosť. Ponúka flexibilitu pri navrhovaní vďaka svojej viskoelasticite a výkonnej schop

Položka č. Q4395.000.005
Farba Sivá
Šírka 9
Obojstranná Áno
Dĺžka (mm) 33
Materiál Akryl
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Sivá
Šírka 9
Obojstranná Áno
Dĺžka (mm) 33
Materiál Akryl
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka 3M
Model VHB
Type 7000033106

Popis

Snívajte, navrhujte, dodávajte s našou páskou 3M™ VHB™ 4611. Je to tmavosivé, 1,1 mm hrubé univerzálne lepidlo s pevnou penou, ktoré má navyše odolnosť voči vysokým teplotám. Rýchly a ľahko použiteľný spôsob permanentného lepenia poskytuje vysokú pevnosť a dlhodobú odolnosť. Ponúka flexibilitu pri navrhovaní vďaka svojej viskoelasticite a výkonnej schopnosti lepiť rôzne podklady s vysokou povrchovou energiou.snívaj, navrhuj, dodávaj s rodinou pások 4611 3M™ VHB™Rodina pások 4611 3M™ VHB™ využíva lepidlo na všeobecné použitie na oboch stranách pevného penového jadra. Vďaka schopnosti lepiť pri vysokých teplotách je táto rodina často vhodná na lepenie pred spracovaním farieb pri vysokých teplotách. Zvyčajne sa používa na kovové podklady, ako je hliník, pozinkovaná oceľ a nehrdzavejúca oceľ. Medzi aplikácie tejto pásky patrí upevňovanie výstuh a panelov vrátane montáže pred lakovacími pecami, ako aj dekoratívnych materiálov a obložení: Netradičná penová páska Pásky 3M™ VHB™ sme vynašli v roku 1980 ako prvé svojho druhu. Tieto jedinečné pásky kombinujú prispôsobivosť so silným, trvalým spojom. Výsledkom je skupina mimoriadne pevných pások, ktoré priľnú k širokému spektru podkladov. 3M™ VHB™ pásky sú osvedčenou alternatívou k skrutkám, nitom, zvarom a iným formám mechanického spojovacieho materiálu. Mrakodrapy, mobilné telefóny, elektronické diaľničné známky, chladničky, architektonické okná a ďalšie zariadenia sa spoliehajú na túto špeciálnu lepiacu pásku v jednom alebo viacerých krokoch procesu montáže, upevňovania a tesnenia. Táto dôveryhodná a spoľahlivá páska ponúka konzistentný spoj, vynikajúcu trvanlivosť a vynikajúcu odolnosť voči rozpúšťadlám a vlhkosti. Spoločnosť 3M stojí za všetkými svojimi výrobkami a je pripravená poskytnúť vám poradenstvo pri navrhovaní a technickú podporu, keď ju budete potrebovať.3. Osvedčená spoľahlivosť pások 3M™ VHB™ Páska 3M™ VHB™ ponúka odolný spoj spôsobom, ktorý mechanické spojovacie prvky nedokážu. Táto páska zlepšuje vzhľad hotového tovaru tým, že eliminuje nity a skrutky a zároveň poskytuje okamžitú manipulačnú pevnosť. Vo väčšine prípadov je upevnenie pomocou 3M™ VHB™ pásky rýchlejší proces ako vŕtanie, upevňovanie alebo použitie tekutého lepidla. Náš všestranný rad pások možno použiť v interiéri alebo exteriéri v rôznych aplikáciách vrátane montáže okien, dverí a nápisov, elektroniky, stavebníctva a nespočetných ďalších priemyselných aplikácií. Pásky 3M™ VHB™ sú chemicky odolné, ako aj UV žiareniu a teplotne stabilné a vydržia horúčavy v Dubaji aj chladnú Kanadu. Jedinečný chemický zloženie akrylátu je mimoriadne trvanlivé a odolné voči zmenám v priebehu času, čo z tejto pásky robí dlhotrvajúcu a výkonnú pásku, ktorej môžete dôverovať. prinášať lepšie nápady na povrch prostredníctvom vedy a inováciíV našej divízii priemyselných lepidiel a pások 3M aplikujeme vedu o priľnavosti na poskytovanie inovatívnych riešení, ktoré zlepšujú konštrukčné a výrobné procesy spoločností na celom svete. V konečnom dôsledku naše technológie pomáhajú zákazníkom, ako ste vy, dodávať konkurencieschopné výrobky na trh rýchlejšie a efektívnejšie.

Čísla materiálu

Položka č. Q4395.000.005
EAN 4046719675074
UBB 500614098068
UNSPSC 31201500
Číslo materiálu výrobcu 46119
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.