text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Maskovacia páska béžová 48mm x 50m


Maskovacia páska 3M™ General Purpose 201E je maskovacia páska prémiovej kvality, ktorá sa používa na krátkodobé maskovanie farieb, upevňovanie, viazanie, pridržiavanie, utesňovanie a iné aplikácie do teploty 80 °C počas jednej hodiny. Kamzičia farba, gumové lepidlo, hrúbka 0,135 mm. táto páska je určená na všeobecné použitie v priemyselných aplikáciách

Položka č. 2J862710
Farba Iné
Šírka 48
Hrúbka (mm) 0.135
Dĺžka (mm) 50
Teplotná odolnosť (°C) 80 - 80
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Šírka 48
Hrúbka (mm) 0.135
Dĺžka (mm) 50
Teplotná odolnosť (°C) 80 - 80
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka 3M
Type 7100195888

Popis

Maskovacia páska 3M™ General Purpose 201E je maskovacia páska prémiovej kvality, ktorá sa používa na krátkodobé maskovanie farieb, upevňovanie, viazanie, pridržiavanie, utesňovanie a iné aplikácie do teploty 80 °C počas jednej hodiny. Kamzičia farba, gumové lepidlo, hrúbka 0,135 mm. táto páska je určená na všeobecné použitie v priemyselných aplikáciách s miernou potrebou odolnosti voči teplote a vode, ako sú krátkodobé maskovanie farieb a utesňovanie. Poskytuje dobrú okamžitú priľnavosť a priľnavosť, ktorá je odolná voči zdvíhaniu alebo krúteniu. Jej podklad z krepového papiera ponúka prispôsobivosť, ktorá zachová celistvosť pri tvarovaní okolo rohov. Jeho dobrá odolnosť voči rozpúšťadlám a vlhkosti pomáha odolávať presakovaniu farby a poskytuje dobré línie farby vďaka čistej odstrániteľnosti v jednom kuse bez zvyškov z väčšiny povrchov.

Čísla materiálu

Položka č. 2J862710
UBB 500702653972
UNSPSC 31201500
Číslo materiálu výrobcu 201E48
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.