Maskovacie pásky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Pásky
Maskovacie pásky
9H687265
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
3M Maskovacia páska 401E hnedá 36mm x 50m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9H687265
Farba
Hnedá
Šírka
36
Hrúbka (mm)
0.16
Dĺžka (mm)
50
Materiál
Krepový papier
Teplotná odolnosť (°C)
140 - 140
Samolepiaca/spájacia
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Hnedá
Šírka
36
Hrúbka (mm)
0.16
Dĺžka (mm)
50
Materiál
Krepový papier
Teplotná odolnosť (°C)
140 - 140
Samolepiaca/spájacia
Áno
Značka
3M
HS kód
4811419000
Type
7100042904
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9H687265
EAN
4046719932139
UBB
500652461707
UNSPSC
31201500
Číslo materiálu výrobcu
401E36