Maskovacie pásky
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
Pásky
Maskovacie pásky
3F005709
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
3M Maskovacia páska 301E Béžová 36mm x 50m
Pridať do katalógu
Položka č.
3F005709
Šírka
36
Hrúbka (mm)
0.15
Dĺžka (mm)
50
Teplotná odolnosť (°C)
100 - 100
Značka
3M
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
36
Hrúbka (mm)
0.15
Dĺžka (mm)
50
Teplotná odolnosť (°C)
100 - 100
Značka
3M
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
30E Masking Tape is a thick crepe paper tape for industrial applications with good water resistance.
Čísla materiálu
Položka č.
3F005709
EAN
4046719931996
UBB
500652460972
UNSPSC
31201500
Číslo materiálu výrobcu
301E36